Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361501406 Kovácsolt acélszövet, 3000 osztály, 1-1/4 csőben, acél | AF9DKC 29VD75

ANVIL 0361501406 Kovácsolt acélszövet, 3000 osztály, 1-1/4 csőben, acél

Raktáron
Tétel: AF9DKC Típus: 0361501406Kereszthivatkozás: 29VD75
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
€93.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Hex méret3-23 / 64 "
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.3-23 / 64 "
Csőméret1.25 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.269
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7307199030

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361500200 Uniós 1/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DJW 29VD69 03615002001-17 / 64 "1-17 / 64 "1 / 8 "€36.05
ANVIL 0361500408 FIG 2125 csőcsatlakozás, menetes csatlakozás, kovácsolt acél | AF9DJX 29VD70 03615004081-31 / 64 "1-31 / 64 "1 / 4 "€39.53
ANVIL 0361500606 FIG 2125 Csőcsatlakozás, FNPT végstílus, acél, fekete oxid | AF9DJY 29VD71 03615006061-11 / 16 "1-11 / 16 "3 / 8 "€39.45
ANVIL 0361500804 FIG 2125 Csőcsatlakozás, 1/2 névleges, kovácsolt acél, FNPT | AF9DJZ 29VD72 03615008041-15 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€36.74
ANVIL 0361501000 FIG 2125 Csőcsatlakozás, 3/4 névleges, menetes csatlakozás | AF9DKA 29VD73 03615010002.375 "2.375 "3 / 4 "€44.26
ANVIL 0361501208 FIG 2125 Csőcsatlakozás, Kovácsolt acél, Menetes csatlakozás | AF9DKB 29VD74 03615012082-25 / 32 "2-25 / 32 "1"€54.97
ANVIL 0361501604 Fig 2125 Csőcsatlakozás, 1-1/2 In Pipe, Fnpt End Style | AF9DKD 29VD76 03615016043-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€109.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361501406 Kovácsolt acélszövet, 3000 osztály, 1-1/4 csőben, acél
€93.97 /Mértékegység