Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361188204 Fekete kovácsolt acél sapka, 3000 osztály, 1/4 hüvelykes cső | AF9DGF 29VC66

ANVIL 0361188204 Fekete kovácsolt acél kupak, 3000 osztály, 1/4 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AF9DGF Típus: 0361188204Kereszthivatkozás: 29VC66

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€9.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma1
Dia kívül.3 / 4 "
Csőméret1 / 4 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307199060

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361188006 Menetes csősapka, 1/8 hüvelykes, NPT, 3000 lb, acél | AF9DGE 29VC65 03611880065 / 8 "1 / 8 "€9.15
ANVIL 0361188402 Menetes sapka, 3/8 hüvelykes cső, 3000 Lb, acél | AF9DGG 29VC67 03611884027 / 8 "3 / 8 "€8.78
ANVIL 0361188600 Kovácsolt acél csőszerelvény, 3000 osztály, 1/2 hüvelykes NPT anya | AF9DGH 29VC68 03611886001.125 "1 / 2 "€9.15
ANVIL 0361188808 Fekete kovácsolt acél kupak, 3000 osztály, 3/4 hüvelykes cső | AF9DGJ 29VC69 03611888081.375 "3 / 4 "€12.66
ANVIL 0361189004 Fekete kovácsolt acél kupak, 1 hüvelykes cső, 3000. osztály | AF9DGK 29VC70 03611890041.75 "1"€19.58
ANVIL 0361189202 csősapka, 1-1/4 hüvelykes, NPT, 3000 lb, acél, fekete oxid | AF9DGL 29VC71 03611892022.25 "1.25 "€31.77
ANVIL 0361189400 Kovácsolt acél csősapka, 1-1/2 csőben, 3000. osztály | AF9DGM 29VC72 03611894002.5 "1.5 "€36.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361188204 Fekete kovácsolt acél kupak, 3000 osztály, 1/4 hüvelykes cső
€9.21 /Mértékegység