Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361111206 Könyök 45 fok 1-1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YDD 29JD99

ANVIL 0361111206 Könyök 45 fok 1-1/4 hüvelykes kovácsolt acél

Raktáron
Cikkszám: AF8YDD Típus: 0361111206Kereszthivatkozás: 29JD99
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
€69.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.2.437 "
Csőméret1.25 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0395
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7307110030

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361110000 Könyök 45 fok 1/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YCX 29JD93 0361110000Csavarmenetes7 / 8 "1 / 8 "€28.98
ANVIL 0361110208 Könyök 45 fok 1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YCY 29JD94 0361110208Csavarmenetes1"1 / 4 "€28.59
ANVIL 0361110406 ​​Könyök 45 fok 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YCZ 29JD95 0361110406Csavarmenetes1 5 / 16 "3 / 8 "€27.50
ANVIL 0361110604 Könyök 45 fok 1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YDA 29JD96 0361110604Csavarmenetes1.5 "1 / 2 "€28.57
ANVIL 0361110802 Könyök 45 fok 3/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YDB 29JD97 0361110802Csavarmenetes1 13 / 16 "3 / 4 "€34.30
ANVIL 0361111008 Könyök 45 fok 1 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YDC 29JD98 0361111008Csavarmenetes2.187 "1"€51.59
ANVIL 0361111404 Könyök 45 fok 1-1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YDE 29JE01 0361111404Csavarmenetes2-31 / 32 "1.5 "€84.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361111206 Könyök 45 fok 1-1/4 hüvelykes kovácsolt acél
€69.28 /Mértékegység