Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361109705 90 Deg. Street Elbow, 2 Inch Size, Forged Steel | AF8YCQ 29JD86

ANVIL 0361109705 90 fok Utcai könyök, 2 hüvelykes méretű, kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AF8YCQ Típus: 0361109705Kereszthivatkozás: 29JD86
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
€189.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.3-5 / 16 "
Csőméret2"
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7382
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7307110030

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361109309 90 Deg. Utcai könyök, 1/8 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "€65.00
ANVIL 0361109358 90 Deg. Utcai könyök, 1/4 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "€37.97
ANVIL 0361109408 90 Deg. Utcai könyök, 3/8 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCJ 29JD80 03611094081.25 "3 / 8 "€36.43
ANVIL 0361109457 90 Deg. Utcai könyök, 1/2 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "€37.40
ANVIL 0361109507 90 Deg. Utcai könyök, 3/4 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCL 29JD82 03611095071.75 "3 / 4 "€46.63
ANVIL 0361109556 90 Deg. Utcai könyök, 1 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"€61.07
ANVIL 0361109606 90 Deg. Utcai könyök, 1-1/4 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "€106.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361109705 90 fok Utcai könyök, 2 hüvelykes méretű, kovácsolt acél
€189.14 /Mértékegység