Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0318901485 Négyzetfejű dugó, tömör 150 1/4 hüvelykes Npt | AE2CGT 4WJH3

ANVIL 0318901485 Négyzet alakú fejdugó szilárd 150 1/4 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AE2CGT Típus: 0318901485Kereszthivatkozás: 4WJH3
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
€1.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes fejdugó, szilárd
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaMNPT
ÉpítésSzilárd
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1 / 4 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0318901444 Négyzetfejű dugó, tömör 150 1/8 hüvelykes Npt | AE2CGR 4WJH2 03189014441 / 8 "€0.80
ANVIL 0318901527 Négyzetfejű dugó, tömör 150 3/8 hüvelykes Npt | AE2CGU 4WJH4 03189015273 / 8 "€1.49
ANVIL 0318901568 Négyzetfejű dugó, tömör 150 1/2 hüvelykes Npt | AE2CGV 4WJH5 03189015681 / 2 "€2.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0318901485 Négyzet alakú fejdugó szilárd 150 1/4 hüvelyk Npt
€1.15 /Mértékegység