Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0313822108 Uniós 3/4 x 1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENG 25CG96

ANVIL 0313822108 Unió 3/4 x 1/2 hüvelyk Npt horganyzott

Raktáron
Tétel: AF8ENG Típus: 0313822108Kereszthivatkozás: 25CG96
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
€67.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0313822009 Union 1/8 In Npt horganyzott | AF8ENB 25CG91 03138220091 / 8 "€55.14
ANVIL 0313822025 Unió 1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENC 25CG92 03138220251 / 4 "€55.96
ANVIL 0313822041 Uniós 3/8 hüvelykes Npt horganyzott | AF8END 25CG93 03138220413 / 8 "€36.45
ANVIL 0313822066 Uniós 1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENE 25CG94 03138220661 / 2 "€33.09
ANVIL 0313822082 Uniós 3/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENF 25CG95 03138220823 / 4 "€43.37
ANVIL 0313822124 Uniós 1 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENH 25CG97 03138221241"€52.85
ANVIL 0313822140 Unió 1-1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENJ 25CG98 03138221401.25 "€73.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0313822108 Unió 3/4 x 1/2 hüvelyk Npt horganyzott
€67.53 /Mértékegység