Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0312822067 Unió, fekete temperlékeny, 1/2 hüvelykes méret | AE2CKL 4WJT3

ANVIL 0312822067 Union, fekete temperlékeny, 1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AE2CKL Típus: 0312822067Kereszthivatkozás: 4WJT3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€32.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret15 / 16 "
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7307193060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretÁr
ANVIL 0312822000 Union, fekete temperlékeny, 1/8 hüvelykes méret | AE2CKH 4WJR9 03128220005 / 16 "1 / 8 "€51.22
ANVIL 0312822026 Unió, fekete temperlékeny, 1/4 hüvelykes méret | AE2CKJ 4WJT1 03128220265 / 16 "1 / 4 "€47.12
ANVIL 0312822042 Union, fekete temperlékeny, 3/8 hüvelykes méret | AE2CKK 4WJT2 031282204211 / 16 "3 / 8 "€33.50
ANVIL 0312822083 Unió, fekete temperlékeny, 3/4 hüvelykes méret | AE2CKM 4WJT4 03128220831.187 "3 / 4 "€36.63
ANVIL 0312822109 Unió, fekete temperlékeny, 3/4 hüvelyk X 1/2 hüvelykes méret | AE2CKN 4WJT5 03128221091.187 "3 / 4 "x 1 / 2"€55.25
ANVIL 0312822125 Unió, fekete temperlékeny, 1 hüvelykes méret | AE2CKP 4WJT6 03128221251.187 "1"€46.81
ANVIL 0312822141 Union, fekete temperlékeny, 1-1/4 hüvelykes méret | AE2CKQ 4WJT7 03128221411-11 / 16 "1.25 "€70.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0312822067 Union, fekete temperlékeny, 1/2 hüvelykes méret
€32.17 /Mértékegység