Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311105001 Padlókarima 1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ELB 25CG39

ANVIL 0311105001 Padlóperem 1/2 hüvelyk Npt horganyzott

Raktáron
Cikkszám: AF8ELB Típus: 0311105001Kereszthivatkozás: 25CG39

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€67.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlóperem
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Lyukak száma4
Dia kívül.3.5 "
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0311105209 Padlókarima 3/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ELC 25CG40 03111052093.5 "3 / 4 "€72.71
ANVIL 0311105407 Padlókarima 1 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ELD 25CG41 03111054074"1"€62.36
ANVIL 0311105605 Padlókarima 1-1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ELE 25CG42 03111056054"1.25 "€65.05
ANVIL 0311105803 Padlókarima 1-1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ELF 25CG43 03111058034.5 "1.5 "€103.94
ANVIL 0311106009 Padlókarima 2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ELG 25CG44 03111060095.5 "2"€133.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311105001 Padlóperem 1/2 hüvelyk Npt horganyzott
€67.28 /Mértékegység