Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311095418 Hosszabbító 1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EKX 25CG35

ANVIL 0311095418 Hosszabbítás 1/2 hüvelyk Npt horganyzott

Raktáron
Tétel: AF8EKX Típus: 0311095418Kereszthivatkozás: 25CG35
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
€28.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiterjesztés
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)3.66
Hajószélesség (cm)3.66
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0311095426 Hosszabbító 3/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EKY 25CG36 03110954263 / 4 "€42.82
ANVIL 0311095434 Hosszabbító 1 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EKZ 25CG37 03110954341"€53.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311095418 Hosszabbítás 1/2 hüvelyk Npt horganyzott
€28.88 /Mértékegység