Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311087209 Szűkítő 1 x 3/8 hüvelykes Npt horganyzott | AF8DWH 25CG02

ANVIL 0311087209 Reduktor 1 x 3/8 hüvelyk Npt horganyzott

Raktáron
Tétel: AF8DWH Típus: 0311087209Kereszthivatkozás: 25CG02
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
€30.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 "x 3/8"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0311086607 Szűkítő 3/4 x 1/8 hüvelykes Npt horganyzott | AB8AJU 25CF98 03110866073 / 4 "x 1 / 8"-20 foktól 150 fokig F€18.44
ANVIL 0311087407 Szűkítő 1 x 1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8DWJ 25CG03 03110874071 "x 1/4"-20 foktól 150 fokig F€31.85
ANVIL 0311087605 Szűkítő 1-1/4 x 1 hüvelyk Npt horganyzott | AF8DWK 25CG04 03110876051-1 / 4 "x 1"-20 foktól 150 fokig F€28.31
ANVIL 0311087803 Szűkítő 1-1/4 x 3/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8DWL 25CG05 03110878031-1/4" x 3/4"-20 foktól 150 fokig F€27.58
ANVIL 0311088009 Szűkítő horganyzott acél 1-1/4 x 1/2 hüvelyk | AF8DWM 25CG06 03110880091-1/4" x 1/2"-20 foktól 150 fokig F€39.91
ANVIL 0311088207 Szűkítő horganyzott acél 1-1/2 X1-1/4 In | AF8DWN 25CG07 03110882071-1/2" x 1-1/4"-20 foktól 150 fokig F€34.50
ANVIL 0311088405 Szűkítő 1-1/2 x 1 hüvelyk Npt horganyzott | AF8DWP 25CG08 03110884051-1 / 2 "x 1"-20 foktól 150 fokig F€36.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311087209 Reduktor 1 x 3/8 hüvelyk Npt horganyzott
€30.50 /Mértékegység