Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311062004 Street Tee horganyzott acél 150 1/2 hüvelykes | AF8EHP 25CF71

ANVIL 0311062004 Street Tee horganyzott acél 150 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8EHP Típus: 0311062004Kereszthivatkozás: 25CF71
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
€43.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai póló
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0311061600 Street Tee horganyzott acél 150 1/8 hüvelykes | AF8EHM 25CF69 03110616001 / 8 "150 psi-20 foktól 150 fokig F€41.27
ANVIL 0311061808 Street Tee 3/8 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EHN 25CF70 03110618083 / 8 "150 psi-20 foktól 150 fokig F€45.63
ANVIL 0311062202 Street Tee horganyzott acél 150 3/4 hüvelykes | AF8EHQ 25CF72 03110622023 / 4 "150 psi-20 foktól 150 fokig F€40.46
ANVIL 0311062400 Street Tee horganyzott acél 150 1 hüvelykes | AF8EHR 25CF73 03110624001"150 psi-20 foktól 150 fokig F€57.06
ANVIL 0311062608 Street Tee Galvanizd Steel 150 1-1/4 Inch | AF8EHT 25CF74 03110626081.25 "150 psi-20 foktól 150 fokig F€93.13
ANVIL 0311062806 Street Tee 1-1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EHU 25CF75 03110628061.5 "150 psi-20 foktól 150 fokig F€139.90
ANVIL 0311064208 Street Tee horganyzott acél 150 2 hüvelykes | AF8EHV 25CF77 03110642082"150 psi-20 foktól 150 fokig F€171.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311062004 Street Tee horganyzott acél 150 1/2 hüvelyk
€43.67 /Mértékegység