Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311009203 Csökkentő könyök, 90 fok. Hajlított, vas, 1-1/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk méret | AF8XVF 29JA97

ANVIL 0311009203 Csökkentő könyök, 90 fok Hajlított, vasalható, 1-1/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AF8XVF Típus: 0311009203Kereszthivatkozás: 29JA97
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
€39.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, 90 fok
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1-1/4" x 3/4"
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.846
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)33.35
Hajószélesség (cm)26.82
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretÁr
ANVIL 0311007009 Csökkentő könyök, 90 fok. Hajlított, vas, 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk méret | AF8XUU 29JA86 03110070093002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "x 1 / 4"€16.88
ANVIL 0311007207 Csökkentő könyök, 90 fok. Hajlítás, vas, 3/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk méret | AF8XUV 29JA87 03110072073002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "x 1 / 8"€34.44
ANVIL 0311007405 szűkítő könyök, horganyzott temperöntvény, Fnpt végstílus | AF8XUW 29JA88 03110074053002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "x 1 / 2"€13.42
ANVIL 0311007801 Csökkentő könyök, 90 fok. Hajlított, temperöntvény, Fnpt végstílus | AF8XUX 29JA89 03110078013002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "x 1 / 2"€15.05
ANVIL 0311007801 Csökkentő könyök, 90 fok. Hajlított, temperöntvény, Fnpt végstílus | AF8XUY 29JA90 / 29JA89 03110078013002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "x 3 / 8"€15.84
ANVIL 0311008007 Csökkentő könyök, 90 fok. Hajlítás, Fnpt, horganyzott temperöntvény | AF8XUZ 29JA91 03110080073002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "x 1 / 4"€19.17
ANVIL 0311008205 Szűkítő csőkönyök, 90 fok Bend, Fnpt, Class 300 | AF8XVA 29JA92 03110082053002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "x 1 / 4"€32.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311009203 Csökkentő könyök, 90 fok Hajlított, vasalható, 1-1/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk méret
€39.72 /Mértékegység