Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310511605 Könyök 45 Temperöntvény 300 2 hüvelykes Npt | AA4DFF 12G036

ANVIL 0310511605 Könyök 45 alakítható vas 300 2 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AA4DFF Típus: 0310511605Kereszthivatkozás: 12G036

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€194.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaTemperönthető
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F
Csőméret2"
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.512
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANVIL 0310510201 Könyök 45 Temperöntvény 300 1/4 hüvelykes Npt | AA4DEY 12G029 03105102012000 psi @ 150 fok F1 / 4 "€44.77
ANVIL 0310510409 Könyök 45 Temperöntvény 300 3/8 Inch Npt | AA4DEZ 12G030 03105104092000 psi @ 150 fok F3 / 8 "€44.87
ANVIL 0310510607 Könyök 45 Temperöntvény 300 1/2 hüvelykes Npt | AA4DFA 12G031 03105106072000 psi @ 150 fok F1 / 2 "€51.12
ANVIL 0310510805 Könyök 45 Temperöntvény 300 3/4 hüvelykes Npt | AA4DFB 12G032 03105108052000 psi @ 150 fok F3 / 4 "€54.12
ANVIL 0310511001 Könyök 45 Temperöntvény 300 1 hüvelykes Npt | AA4DFC 12G033 03105110012000 psi @ 150 fok F1"€59.71
ANVIL 0310511209 Könyök 45 Temperöntvény 300 1-1/4 hüvelyk | AA4DFD 12G034 03105112091500 psi @ 150 fok F1.25 "€95.19
ANVIL 0310511407 Könyök 45 Temperöntvény 300 1-1/2 hüvelyk | AA4DFE 12G035 03105114071500 psi @ 150 fok F1.5 "€119.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310511605 Könyök 45 alakítható vas 300 2 hüvelyk Npt
€194.08 /Mértékegység