Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310066600 Wye, fekete temperöntvény 150, 1/2 hüvelykes Npt | AE2CBZ 4WHU3

ANVIL 0310066600 Wye, fekete temperöntvény 150, 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AE2CBZ Típus: 0310066600Kereszthivatkozás: 4WHU3
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
€32.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételipszilon
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)2.87
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0306050402 oldalsó homlokzatú és fúrt 3 hüvelykes | AD8LNH 4KWE9 0306050402Öntöttvas125karimás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között3"125 psi€2,357.64
ANVIL 0310066402 Wye, fekete temperöntvény 150, 3/8 hüvelykes Npt | AE2CBY 4WHU2 0310066402Temperönthető150FNPT300 psi @ 150 fok F3 / 8 "150 psi€32.92
ANVIL 0310066808 Wye, fekete temperöntvény 150, 3/4 hüvelykes Npt | AE2CCA 4WHU4 0310066808Temperönthető150FNPT300 psi @ 150 fok F3 / 4 "150 psi€42.82
ANVIL 0310067004 Wye, fekete temperöntvény 150, 1 hüvelykes Npt | AE2CCB 4WHU5 0310067004Temperönthető150FNPT300 psi @ 150 fok F1"150 psi€56.36
ANVIL 0310067202 Wye, fekete temperöntvény 150, 1-1/4 hüvelyk | AE2CCC 4WHU6 0310067202Temperönthető150FNPT300 psi @ 150 fok F1.25 "150 psi€87.87
ANVIL 0310067400 Wye, fekete temperöntvény 150, 1-1/2 hüvelyk | AE2CCD 4WHU7 0310067400Temperönthető150FNPT300 psi @ 150 fok F1.5 "150 psi€134.38
ANVIL 0310067608 Wye, fekete temperöntvény 150, 2 hüvelykes Npt | AE2CCE 4WHU8 0310067608Temperönthető150FNPT300 psi @ 150 fok F2"150 psi€208.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310066600 Wye, fekete temperöntvény 150, 1/2 hüvelykes Npt
€32.31 /Mértékegység