Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310029400 Tee fekete temperöntvény 150 1/4 hüvelykes Npt | AE2BWA 4WGZ6

ANVIL 0310029400 Tee fekete alakítható vas 150 1/4 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AE2BWA Típus: 0310029400Kereszthivatkozás: 4WGZ6
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
€12.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1 / 4 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0310515606 Tee temperöntvény 300 1/4 hüvelykes Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi€36.12
ANVIL 0310515804 Tee temperöntvény 300 3/8 hüvelykes Npt | AA4DFL 12G041 0310515804Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi€40.14
ANVIL 0310516000 Tee temperöntvény 300 1/2 hüvelykes Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi€51.32
ANVIL 0310516208 Tee temperöntvény 300 3/4 hüvelykes Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi€54.47
ANVIL 0310516406 Tee temperöntvény 1 hüvelykes | AA4DFP 12G044 0310516406Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F1"300 psi€65.59
ANVIL 0310516604 Tee temperöntvény 300 1-1/4 hüvelykes Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Temperönthető3001500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi€88.90
ANVIL 0310516802 Tee temperöntvény 300 1-1/2 hüvelykes Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Temperönthető3001500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi€106.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310029400 Tee fekete alakítható vas 150 1/4 hüvelyk Npt
€12.08 /Mértékegység