ANVIL 0306068503 Excentrikus csőszűkítő, 3 x 2-1/2In, 175 PSI maximális nyomás | AD8LNT 4KWG1

ANVIL 0306068503 Excentrikus csőcsökkentő, 3 x 2-1 / 2In, 175 PSI maximális nyomás

Raktáron
Tétel: AD8LNT Típus: 0306068503Kereszthivatkozás: 4KWG1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,524.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExcentrikus reduktor kapcsolása
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusakarimás
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret3 "x 2-1 / 2"
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.91
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód7307110030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
ANVIL 0300152469 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 3/4 x 1/2 hüvelykes | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"€70.39
ANVIL 0300152600 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1 x 3/4 hüvelykes | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3/4"€76.11
ANVIL 0300152808 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1 x 1/2 hüvelykes | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1/2"€65.06
ANVIL 0300153004 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1-1/4 x 1 hüvelyk | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"€101.65
ANVIL 0300153202 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1-1/4 x 3/4 hüvelyk | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"€113.89
ANVIL 0300153400 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1-1/4 x 1/2 hüvelyk | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"€106.58
ANVIL 0300153608 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1-1/2 x 1-1/4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"€131.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0306068503 Excentrikus csőcsökkentő, 3 x 2-1 / 2In, 175 PSI maximális nyomás
€1,524.81 /Mértékegység