Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0300157005 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 3 x 1 hüvelyk | AD8LMF 4KWA5

ANVIL 0300157005 Excentrikus reduktor csatlakozó 3 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8LMF Típus: 0300157005Kereszthivatkozás: 4KWA5
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
€420.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExcentrikus reduktor kapcsolása
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret3 "x 1"
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
ANVIL 0300152469 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 3/4 x 1/2 hüvelykes | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"€63.92
ANVIL 0300152600 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1 x 3/4 hüvelykes | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3/4"€69.08
ANVIL 0300152808 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1 x 1/2 hüvelykes | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1/2"€61.95
ANVIL 0300153004 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1-1/4 x 1 hüvelyk | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"€96.00
ANVIL 0300153202 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1-1/4 x 3/4 hüvelyk | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"€102.79
ANVIL 0300153400 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1-1/4 x 1/2 hüvelyk | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"€101.52
ANVIL 0300153608 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1-1/2 x 1-1/4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"€125.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0300157005 Excentrikus reduktor csatlakozó 3 x 1 hüvelyk
€420.78 /Mértékegység