Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0300150901 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, 2 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8LKC Típus: 0300150901Kereszthivatkozás: 4KVX2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€108.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoncentrikus reduktor tengelykapcsoló
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret2 "x 3/4"
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0300148467 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, 3/4 X 1/2 hüvelyk | AD8LJN 4KVT7 03001484673 / 4 "x 1 / 2"€29.95
ANVIL 0300148806 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, 1 X 3/4 hüvelyk | AD8LJP 4KVT8 03001488061 "x 3/4"€20.04
ANVIL 0300149002 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, 1 X 1/2 hüvelyk | AD8LJQ 4KVT9 03001490021 "x 1/2"€15.80
ANVIL 0300149200 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, 1-1/4 X 1 hüvelyk | AD8LJR 4KVU1 03001492001-1 / 4 "x 1"€53.32
ANVIL 0300149408 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, 1-1/4 X 3/4 | AD8LJT 4KVU2 03001494081-1/4" x 3/4"€44.61
ANVIL 0300149606 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, 1-1/4 X 1/2 | AD8LJU 4KVU3 03001496061-1/4" x 1/2"€59.46
ANVIL 0300149804 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, 1-1/2 X 1-1/4 | AD8LJV 4KVU4 03001498041-1/2" x 1-1/4"€71.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0300150901 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, 2 x 3/4 hüvelyk
€108.61 /Mértékegység