Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 97-013 bevonatos kesztyűk Nitrilnarancs 9-es méret PR | AF6VJM 20KJ87

ANSELL 97-013 Bevonatos kesztyűk Nitrilnarancs 9-es méret PR

Raktáron
Tétel: AF6VJM Modell: 97-013Kereszthivatkozás: 20KJ87

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€28.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
ANSI vágott grammok911
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint2
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagnitril
színeknarancs
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Nyomtáv13
Hossz8.875 "
Liner MaterialTechnor®, poliészter, spandex
Méret9
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.14
Hajó hossza (cm)22.54
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód6116105520

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 97-013 bevonatos kesztyű Nitrilnarancs Méret 10 PR | AF6VJN 20KJ88 97-01310€28.30
ANSELL 97-013 bevonatos kesztyűk Nitrilnarancssárga 11-es méret PR | AF6VJP 20KJ89 97-01311€28.30
ANSELL 97-013 bevonatos kesztyűk Nitrilnarancs 7-es méret PR | AF6VJQ 20KJ90 97-0137€28.30
ANSELL 97-013 bevonatos kesztyűk Nitrilnarancs 8-as méret PR | AF6VJR 20KJ91 97-0138€28.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 97-013 Bevonatos kesztyűk Nitrilnarancs 9-es méret PR
€28.30 /Mértékegység