Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 97-012 bevonatos kesztyűk Nitril jól látható narancssárga méret 10 PR | AF6VJK 20KJ85

ANSELL 97-012 Bevonatos kesztyűk Nitril jól látható narancssárga 10-es méret PR

Raktáron
Tétel: AF6VJK Modell: 97-012Kereszthivatkozás: 20KJ85

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€10.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
ANSI vágott grammok304
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint1
ANSI / ISEA defektszint1
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagnitril
színekMagas Vis narancssárga
MandzsettaKötött
Nyomtáv13
Hossz10.25 "
Liner MaterialNylon / Spandex
Méret10
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.07
Hajó hossza (cm)26.31
Hajószélesség (cm)10.46
HS-kód6116105520

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 97-012 bevonatos kesztyűk Nitril jól látható narancssárga méret 7 PR | AF6VJG 20KJ82 97-0129"7€10.20
ANSELL 97-012 bevonatos kesztyűk Nitril jól látható narancssárga méret 8 PR | AF6VJH 20KJ83 97-0129.25 "8€10.20
ANSELL 97-012 bevonatos kesztyűk Nitril jól látható narancssárga 9-es méret PR | AF6VJJ ​​20KJ84 97-01210 "9€10.20
ANSELL 97-012 bevonatos kesztyűk Nitril jól látható narancssárga méret 11 PR | AF6VJL 20KJ86 97-01210.5 "11€10.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 97-012 Bevonatos kesztyűk Nitril jól látható narancssárga 10-es méret PR
€10.20 /Mértékegység