Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-927 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 8 PR | AF6VHC 20KJ52

ANSELL 11-927 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 8 PR

Raktáron
Tétel: AF6VHC Modell: 11-927Kereszthivatkozás: 20KJ52

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€36.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI vágott grammok557-nél nagyobb
ANSI defektes newtonok150-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint5
Vissza anyagHPPE / Nylon
Bevonat lefedettségeTenyér / Ujjak
Bevonat befejezéseKissé durva
Bevonó anyagnitril
színekSzürke / fekete
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagNitril Dip, Ansell Grip(TM) technológia
UjjstílusTele
Nyomtáv15
KézJobb bal
Liner MaterialSzürke HPPE, nylon fonott bélés
Pálma anyagNitril Dip, Ansell Grip(TM) technológia
SzúrásállóIgen
Méret8
Javasolt felhasználási környezetOlajos
Hüvelykujj stílusEgyenes
Súlyközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód6116105520

Termékváltozatok

TermékekModellMandzsettaMéretÁr
ANSELL 11-927 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 6 PR | AF6VHA 20KJ50 11-927Rugalmas kötött6€36.28
ANSELL 11-927 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 7 PR | AF6VHB 20KJ51 11-927Kötött7€36.28
ANSELL 11-927 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 9 PR | AF6VHD 20KJ53 11-927Kötött9€36.28
ANSELL 11-927 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 10 PR | AF6VHE 20KJ54 11-927Kötött10€36.28
ANSELL 11-927 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 11 PR | AF6VHF 20KJ55 11-927Kötött11€36.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-927 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 8 PR
€36.28 /Mértékegység