Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-840 bevonatos kesztyűk Nitril Silver 8 PR | AF6VGW 20KJ46

ANSELL 11-840 Bevonatos kesztyűk Nitril ezüst 8 PR

Raktáron
Cikkszám: AF6VGW Modell: 11-840Kereszthivatkozás: 20KJ46
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
€9.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
ANSI vágott grammok350-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint5
ANSI / ISEA vágási szint1
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagnitril
színekEzüst
MandzsettaKötött
Nyomtáv15
Hossz8.25 "
Liner MaterialNylon / Spandex
Méret8
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód6116105520

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-840 bevonatos kesztyűk Nitril Silver 6 PR | AF6VGU 20KJ44 11-8408"6€5.48
ANSELL 11-840 bevonatos kesztyűk Nitril Silver 7 PR | AF6VGV 20KJ45 11-8408.25 "7€9.80
ANSELL 11-840 bevonatos kesztyűk Nitril ezüst 9 PR | AF6VGX 20KJ47 11-8409.25 "9€9.80
ANSELL 11-840 bevonatos kesztyűk Nitril Silver 10 PR | AF6VGY 20KJ48 11-8409.75 "10€9.80
ANSELL 11-840 bevonatos kesztyűk Nitril Silver 11 PR | AF6VGZ 20KJ49 11-8409.75 "11€9.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-840 Bevonatos kesztyűk Nitril ezüst 8 PR
€9.80 /Mértékegység