Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-818 bevonatos kesztyűk FORTIX(TM) Nitril Blue Méret 6 PR | AF6VGM 20KJ38

ANSELL 11-818 bevonatos kesztyűk FORTIX(TM) Nitril Blue Méret 6 PR

Raktáron
Tétel: AF6VGM Modell: 11-818Kereszthivatkozás: 20KJ38
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
€10.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
ANSI vágott grammok200-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint1
ANSI / ISEA defektszint2
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagHab-nitril
színekKék
MandzsettaKötött
Nyomtáv18
Hossz8"
Liner MaterialNylon / Spandex
Méret6
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód6116105520

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-818 bevonatos kesztyű FORTIX(TM) Nitril Blue Méret 7 PR | AF6VGN 20KJ39 11-8189"7€10.02
ANSELL 11-818 bevonatos kesztyűk FORTIX(TM) Nitril Blue Méret 8 PR | AF6VGP 20KJ40 11-8188.25 "8€10.02
ANSELL 11-818 bevonatos kesztyű FORTIX(TM) Nitril Blue Méret 9 PR | AF6VGQ 20KJ41 11-8189.25 "9€10.02
ANSELL 11-818 bevonatos kesztyűk FORTIX(TM) Nitril Blue Méret 10 PR | AF6VGR 20KJ42 11-8189.75 "10€10.02
ANSELL 11-818 bevonatos kesztyűk FORTIX(TM) Nitril Blue Méret 11 PR | AF6VGT 20KJ43 11-81810.5 "11€10.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-818 bevonatos kesztyűk FORTIX(TM) Nitril Blue Méret 6 PR
€10.02 /Mértékegység