Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-651 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 6 PR | AH9NFL 40LL59

ANSELL 11-651 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 6 PR

Raktáron
Tétel: AH9NFL Modell: 11-651Kereszthivatkozás: 40LL59
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
€30.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok20,000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok1523
ANSI defektes newtonok130.9
ANSI / ISEA kopásszint6
ANSI / ISEA vágási szint3
ANSI / ISEA defektszint4
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekFekete, szürke
MandzsettaKötött csukló
vágásGunn
Ujj Anyagpoliuretán
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz8"
Liner MaterialHPPE, Lycra (R)
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóIgen
Méret6
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusTele

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országKR

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 11-651 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 9 PR | AH9NFC 40LL51 11-6519€30.20
ANSELL 11-651 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 10 PR | AH9NFP 40LL62 11-65110€30.20
ANSELL 11-651 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 8 PR | AH9NFV 40LL67 11-6518€30.20
ANSELL 11-651 Vágásálló kesztyű szürke/fekete PR | AH9NGJ 40LL80 11-65111€30.20
ANSELL 11-651 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 7 PR | AH9NGT 40LL88 11-6517€30.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-651 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 6 PR
€30.20 /Mértékegység