Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-518 Vágásálló kesztyűk kék/kék 8 Pr | AC6UFD 36H138

ANSELL 11-518 Vágásálló kesztyűk, kék/kék 8 pr

Raktáron
Tétel: AC6UFD Modell: 11-518Kereszthivatkozás: 36H138

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€25.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok2000
ANSI vágott grammok627
ANSI defektes newtonok20
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekKék
MandzsettaRugalmas kötött
VágásállóIgen
Nyomtáv18 Gauge
Liner MaterialDyneema gyémánt HPPE
SzúrásállóIgen
Méret8
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód6116105520
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 11-518 Vágásálló kesztyűk kék/kék 6 Pr | AC6UFB 36H136 11-5186€25.40
ANSELL 11-518 Vágásálló kesztyűk kék/kék 7 Pr | AC6UFC 36H137 11-5187€25.40
ANSELL 11-518 Vágásálló kesztyűk kék/kék 9 Pr | AC6UFE 36H139 11-5189€25.40
ANSELL 11-518 Vágásálló kesztyűk kék/kék 10 Pr | AC6UFF 36H140 11-51810€25.40
ANSELL 11-518 Vágásálló kesztyűk kék/kék 11 Pr | AC6UFG 36H141 11-51811€25.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-518 Vágásálló kesztyűk, kék/kék 8 pr
€25.40 /Mértékegység