ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-12 Utcai könyök 90 fok 125 3/4 hüvelyk | AC3KPF 2UEL4

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-12 Utcai könyök 90 fok 125 3/4 hüvelyk

Tétel: AC3KPF Modell: 81116-12Kereszthivatkozás: 2UEL4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaKrómozott sárgaréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság65 fok és 250 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaKapcsolat típusaTételHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-04 Utcai könyök 90 fok 125 1/4 hüvelyk | AC3KPC 2UEL1 81116-0465 fok és 250 fok F közöttKrómozott sárgarézFNPT x MNPTUtcai könyök, 90 fok-125 psi-1 / 4 "€7.16
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-06 Utcai könyök 90 fok 125 3/8 hüvelyk | AC3KPD 2UEL2 81116-0665 fok és 250 fok F közöttKrómozott sárgarézFNPT x MNPTUtcai könyök, 90 fok-125 psi-3 / 8 "€26.11
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-08 Utcai könyök 90 fok 125 1/2 hüvelyk | AC3KPE 2UEL3 81116-0865 fok és 250 fok F közöttKrómozott sárgarézFNPT x MNPTUtcai könyök, 90 fok-125 psi-1 / 2 "-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706116-04 Utcai könyök 90 fokos sárgaréz 1/4 In | AD6NVJ 46M466 706116-04-65 foktól 250 fokig FSárgarézMNPT x FNPTUtcai könyök, 90 fok1.5 "1200 psi51 / 64 "1 / 4 "€14.94
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706124-04 Street Elbow Brass 1/4 In. | AG6TBN 46M431 706124-04-65 foktól 250 fokig FSárgarézMNPT x FNPTUtcai könyök, 45 fok1 19 / 64 "1200 psi1 / 2 "1 / 4 "€24.15
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706124-02 Street Elbow Brass 1/8 In. | AG6TBP 46M432 706124-02-65 foktól 250 fokig FSárgarézMNPT x FNPTUtcai könyök, 90 fok29 / 32 "1200 psi13 / 32 "1 / 8 "€14.52
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706116-08 Utcai könyök 90 fokos sárgaréz 1/2 In | AG6TCU 46M464 706116-08-65 foktól 250 fokig FSárgarézMNPT x FNPTUtcai könyök, 90 fok2 13 / 64 "1200 psi2"1 / 2 "€54.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-12 Utcai könyök 90 fok 125 3/4 hüvelyk