Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-04 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7FBL 20XP12

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-04 Apa könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi

Raktáron
Tétel: AF7FBL Modell: 706230-04Kereszthivatkozás: 20XP12

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-02 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7FBK 20XP11 706230-021000 psi1 / 8 "€18.38
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-06 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7FBM 20XP13 706230-061000 psi3 / 8 "€31.42
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-08 Férfi könyök, alacsony ólomréz, 750 psi | AF7FBN 20XP14 706230-08750 psi1 / 2 "€60.05
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0402 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7FBP 20XP15 706235-04021000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€23.89
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0602 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7FBQ 20XP16 706235-06021000 psi3 / 8 "x 1 / 8"€30.55
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0604 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7FBR 20XP17 706235-06041000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€26.47
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0806 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 750 psi | AF7FBT 20XP18 706235-0806750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€37.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-04 Apa könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi
€18.69 /Mértékegység