Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0402 Mellbimbó 1/4 x 1/8 In Mnpt alacsony ólomtartalmú sárgaréz | AG6TBU 46M438

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0402 Mellbimbó 1/4 x 1/8 in Mnpt alacsony ólomréz

Raktáron
Tétel: AG6TBU Modell: 706123-0402Kereszthivatkozás: 46M438
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
€4.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásMNPT
Hossz1 7 / 64 "
AnyagAlacsony ólomréz
Dia kívül.5 / 8 "
Csőméret1 / 4 "x 1 / 8"
Nyomás1200 PSI
menetrend40
Temp. Hatótávolság-65-250 F fok
típusCső, illesztés, mellbimbó, menetes mindkét vég

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.CsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0604 Mellbimbó 3/8 x 1/4 hüvelykes Mnpt alacsony ólomtartalmú sárgaréz | AD6NVD 46M436 706123-06041 13 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"€6.99
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0602 Mellbimbó 3/8 x 1/8 hüvelykes Mnpt alacsony ólomtartalmú sárgaréz | AD6NVE 46M437 706123-06021.125 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"€9.60
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-1208 Mellbimbó 3/4 x 1/2 hüvelykes Mnpt alacsony ólomtartalmú sárgaréz | AG6TBQ 46M433 706123-12081.5 "1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€26.11
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0806 Mellbimbó 1/2 x 3/8 hüvelykes Mnpt alacsony ólomtartalmú sárgaréz | AG6TBR 46M434 706123-08061 13 / 32 "1"1 / 2 "x 3 / 8"€16.40
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0804 Mellbimbó 1/2 x 1/4 hüvelykes Mnpt alacsony ólomtartalmú sárgaréz | AG6TBT 46M435 706123-08041 19 / 64 "1"1 / 2 "x 1 / 4"€16.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0402 Mellbimbó 1/4 x 1/8 in Mnpt alacsony ólomréz
€4.63 /Mértékegység