Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704057-0806 Reducing Tee Low Lead Sárgaréz 750 Psi | AF7EYE 20XN36

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704057-0806 redukáló póló alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 750 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EYE Modell: 704057-0806Kereszthivatkozás: 20XN36
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
€28.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás750 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "x 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-060604 Redukáló póló alacsony ólomtartalmú sárgaréz 1000 Psi | AF7EYF 20XN37 704059-0606041000 psi3/8 "x 3/8" x 1/4 "€25.36
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-060608 Redukáló póló alacsony ólomtartalmú sárgaréz 1000 Psi | AF7EYG 20XN38 704059-0606081000 psi3/8 "x 3/8" x 1/2 "€35.16
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-080806 Redukáló póló alacsony ólomtartalmú sárgaréz 1000 Psi | AF7EYH 20XN39 704059-0808061000 psi1/2 "x 1/2" x 3/8 "€44.35
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-080810 Redukáló póló alacsony ólomtartalmú sárgaréz 1000 Psi | AF7EYJ 20XN40 704059-0808101000 psi1/2 "x 1/2" x 5/8 "€54.58
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-101008 Redukáló póló alacsony ólomtartalmú sárgaréz 650 Psi | AF7EYK 20XN41 704059-101008650 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "€62.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704057-0806 redukáló póló alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 750 Psi
€28.17 /Mértékegység