ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0302 Női könyök, alacsony ólomréz, 400 Psi | AF7EKZ 20XM73

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0302 női könyök alacsony ólom sárgaréz 400 Psi

Tétel: AF7EKZ Modell: 700070-0302Kereszthivatkozás: 20XM73

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői könyök
AlapanyagSárgaréz
test anyagaAlacsony ólomréz
Tömörítési menetméret5/16-24 x 3/8-24
Max. Nyomás400 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0202 Női könyök, alacsony ólomréz, 400 Psi | AF7EKY 20XM72 700070-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€29.14
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0404 Női könyök, alacsony ólomréz, 300 Psi | AF7EVP 20XM75 700070-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€21.90
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0602 Női könyök, alacsony ólomréz, 200 Psi | AF7EVQ 20XM76 700070-06025/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 8 "3 / 8 "€24.99
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0608 Női könyök, alacsony ólomréz, 200 Psi | AF7EVR 20XM77 700070-06089/16-24 x 11/16-20200 psi1 / 2 "3 / 8 "€24.56
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-1008 Női könyök, alacsony ólomréz, 150 Psi | AF7EVT 20XM78 700070-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€63.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0302 női könyök alacsony ólom sárgaréz 400 Psi