Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0408 Aljzatcsatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 300 Psi | AF7EUM 20XM38

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0408 anya csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz, 300 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EUM Modell: 700066-0408Kereszthivatkozás: 20XM38
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
€26.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői összekapcsolás
AlapanyagSárgaréz
test anyagaAlacsony ólomréz
Tömörítési menetméret7/16-24 x 11/16-20
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0202 Aljzat csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 400 Psi | AF7EUG 20XM33 700066-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€11.22
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0302 Aljzatcsatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 400 Psi | AF7EUH 20XM34 700066-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€12.67
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0402 Aljzatcsatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 300 Psi | AF7EUJ 20XM35 700066-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€9.20
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0404 Aljzatcsatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 300 Psi | AF7EUK 20XM36 700066-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€9.61
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0406 Aljzat csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 300 Psi | AF7EUL 20XM37 700066-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€20.92
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0812 Aljzatcsatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 200 Psi | AF7EUN 20XM39 700066-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€52.89
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-1006 Aljzatcsatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 150 Psi | AF7EUP 20XM40 700066-100613/16-18 x 1-18150 psi3 / 8 "5 / 8 "€35.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0408 anya csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz, 300 Psi
€26.56 /Mértékegység