Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-10 Union Low Lead Brass Compression 5/8in | AG6TGR 46M562

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-10 Union Low Lead sárgaréz kompresszió 5/8in

Raktáron
Tétel: AG6TGR Modell: 700062-10Kereszthivatkozás: 46M562
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
€24.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
AlapanyagFém
test anyagaAlacsony ólomréz
Tömörítési menetméret13 / 16-18
Kapcsolat típusaTömörítés
Hex méret13 / 16 "
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-08 Union Low Lead Brass Compression 1/2in | AG6TGT 46M563 700062-0811 / 16-209 / 16 "200 psi1 / 2 "€18.85
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-06 Union Low Lead Brass Compression 3/8in | AG6TGU 46M564 700062-069 / 16-249 / 16 "200 psi3 / 8 "€12.25
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-05 Union Low Lead Brass Compression 5/16in | AG6TGV 46M565 700062-051 / 2-241 / 2 "300 psi5 / 16 "€11.10
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-04 Union Low Lead Brass Compression 1/4in | AG6TGW 46M566 700062-047 / 16-247 / 16 "300 psi1 / 4 "€8.74
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-03 Union Low Lead Brass Compression 3/16in | AG6TGX 46M567 700062-033 / 8-243 / 8 "400 psi3 / 16 "€7.21
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-02 Union Low Lead Brass Compression 1/8in | AG6TGY 46M568 700062-025 / 16-245 / 16 "400 psi1 / 8 "€7.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-10 Union Low Lead sárgaréz kompresszió 5/8in
€24.39 /Mértékegység