Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL WO-6X7 dupla nyitott végű csavarkulcs, szikramentes 6 x 7 mm | AD6MKA 46C102

AMPCO METAL WO-6X7 dupla nyitott végű csavarkulcs, szikramentes 6 x 7 mm

Raktáron
Tétel: AD6MKA Modell: WO-6X7Kereszthivatkozás: 46C102
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
€72.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla nyitott csavarkulcs
befejezTermészetes
Fej szöge15 fok
Fejméret6mm x 7mm
AnyagNagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz
Teljes hossz3 15 / 16 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret6 x 7 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszMéretÁr
AMPCO METAL WO-24X30 Dupla nyitott végű csavarkulcs, szikramentes 24 x 30 mm | AB6LNT 21XW69 WO-24X30Nikkel alumínium bronz10.25 "24 x 30 mm€230.52
AMPCO METAL WO-36X41 Dupla nyitott végű csavarkulcs, szikramentes 36 x 41 mm | AB6LNU 21XW79 WO-36X41Nikkel alumínium bronz14.375 "36 x 41 mm€410.31
AMPCO METAL WO-32X36 dupla nyitott végű csavarkulcs, szikramentes 30 x 36 mm | AD6MJV 46C096 WO-32X36Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz12.25 "30 x 36 mm€272.19
AMPCO METAL WO-8X10 Dupla nyitott végű csavarkulcs, szikramentes 8 x 10 mm | AD6MKB 46C103 WO-8X10Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz5"8 x 10mm€113.24
AMPCO METAL WO-19X24 Dupla nyitott végű csavarkulcs, szikramentes 19 x 24 mm | AD6MKE 46C106 WO-19X24Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz8"19 x 24 mm€162.33
AMPCO METAL WO-10X12 Szikramentes csavarkulcs 10 x 12mm 5 L | AD9GCJ 4RPE3 WO-10X12Alumínium bronz5"10 x 12mm€125.17
AMPCO METAL WO-11X13 Szikramentes csavarkulcs 11 x 13mm | AD9GCK 4RPE4 WO-11X13Alumínium bronz5.75 "11 x 13 mm€136.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL WO-6X7 dupla nyitott végű csavarkulcs, szikramentes 6 x 7 mm
€72.01 /Mértékegység