Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL W-3261 dupladobozos kulcs, szikramentes 1-1/4 x 1-5/16 hüvelyk | AF7LYF 21XW25

AMPCO METAL W-3261 dupladobozos csavarkulcs, szikramentes 1-1/4 x 1-5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7LYF Modell: W-3261Kereszthivatkozás: 21XW25
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
€259.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla dobozos csavarkulcs
befejezTermészetes
Fejméret1-1/4" x 1-5/16"
AnyagNikkel alumínium bronz
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz19.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1-1/4 x 1-5/16"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszMéretÁr
AMPCO METAL W-3250 Dupladobozos végkulcs 1-1/16 x 1-1/4 In | AD6MGH 46C039 W-3250Nikkel alumínium bronz19.25 "1-1/16 x 1-1/4"€290.48
AMPCO METAL W-3220 Dupladobozos végkulcs 7/8 x 1-1/16 hüvelykes | AD6MGP 46C045 W-3220Nikkel alumínium bronz15.125 "7/8 x 1-1/16"€217.52
AMPCO METAL W-3190 Dupladobozos végkulcs 13/16 x 7/8 hüvelykes | AD6MGV 46C050 W-3190Nikkel alumínium bronz12.25 "13/16 X 7/8 "€156.44
AMPCO METAL W-3270 Dupladobozos végkulcs 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MGW 46C051 W-3270Nikkel alumínium bronz19.25 "1-1/4 x 1-7/16"€307.68
AMPCO METAL W-3160 Dupladobozos végkulcs 5/8 x 3/4 hüvelykes | AD6MHB 46C056 W-3160Nikkel alumínium bronz10.75 "5/8 x 3/4 "€125.66
AMPCO METAL W-3210 Dupladobozos végkulcs 7/8 x 1 hüvelykes | AD6MHC 46C057 W-3210Nikkel alumínium bronz14.75 "7/8 x 1 "€200.53
AMPCO METAL W-3110 Dupladobozos végkulcs 3/8 x 7/16 hüvelykes | AD6MHT 46C071 W-3110Nikkel alumínium bronz7.75 "3/8 x 7/16 "€89.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL W-3261 dupladobozos csavarkulcs, szikramentes 1-1/4 x 1-5/16 hüvelyk
€259.15 /Mértékegység