Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL SS-1/2D30MM foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 30 mm-es 6 pontos szabvány | AB3HHM 1TEG8

AMPCO METAL SS-1/2D30MM foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 30 mm-es 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AB3HHM Típus: SS-1/2D30MMKereszthivatkozás: 1TEG8
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
€203.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTermészetes
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1.625 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret30mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
AMPCO METAL SS-1/2D10MM foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 10 mm-es 6 pontos szabvány | AB3HHB 1TEF7 SS-1 / 2D10MM1.187 "10€81.52
AMPCO METAL SS-1/2D12MM foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 12 mm-es 6 pontos szabvány | AB3HHC 1TEF8 SS-1 / 2D12MM1.187 "12 "€86.54
AMPCO METAL SS-1/2D13MM foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 13 mm-es 6 pontos szabvány | AB3HHD 1TEF9 SS-1 / 2D13MM1.187 "13€93.56
AMPCO METAL SS-1/2D14MM foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 14 mm-es 6 pontos szabvány | AB3HHE 1TEG1 SS-1 / 2D14MM1.187 "14mm€84.86
AMPCO METAL SS-1/2D17MM foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 17 mm-es 6 pontos szabvány | AB3HHF 1TEG2 SS-1 / 2D17MM1.437 "17mm€103.43
AMPCO METAL SS-1/2D18MM foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 18 mm-es 6 pontos szabvány | AB3HHG 1TEG3 SS-1 / 2D18MM1.437 "18mm€103.53
AMPCO METAL SS-1/2D19MM foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 19 mm-es 6 pontos szabvány | AB3HHH 1TEG4 SS-1 / 2D19MM1.437 "19mm€100.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL SS-1/2D30MM foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 30 mm-es 6 pontos szabvány
€203.82 /Mértékegység