Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL IP-36 szigetelt átlós vágók 7-1/4 hüvelyk hosszúságban | AB8AAF 24Y877

AMPCO METAL IP-36 szigetelt átlós marók 7-1/4 hüvelyk hosszúságban

Raktáron
Tétel: AB8AAF Modell: IP-36Kereszthivatkozás: 24Y877
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
€451.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Kezelje a színtnarancs
Fogantyú típusaDupla szigetelt
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza3 / 4 "
Pofaszélesség1"
AnyagAlumínium bronz ötvözet
Max. Állkapocsnyitás1-1 / 16 "
Nem parkolIgen
Orr típusaovális
Teljes hossz7.25 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 16 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTipp szélességeKezelje a színtFogantyú típusaFeszültségértékelésÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagMax. ÁllkapocsnyitásÁr
AMPCO METAL P-36 átlós vágó 5/8 hüvelyk hosszúság 1/4 hüvelyk szélesség | AC3QFF 2VJ14 P-361 / 4 "PirostompítottNem értékelt7 / 8 "1.25 "Acél1"€333.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL IP-36 szigetelt átlós marók 7-1/4 hüvelyk hosszúságban
€451.11 /Mértékegység