Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL IP-31 állítható kombinált fogó szigetelt 8-3/16 in | AB8AAD 24Y875

AMPCO METAL IP-31 állítható kombinált fogó 8-3/16 In szigetelt

Raktáron
Tétel: AB8AAD Modell: IP-31Kereszthivatkozás: 24Y875
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
€309.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt nem szikrázó csúszócsuklós fogók
befejezTermészetes
Fogantyú típusaPárna markolat
Állkapocs hossza15 / 16 "
Pofaszélesség1"
AnyagAlumínium bronz
Max. Állkapocsnyitás1 / 2 "
Teljes hossz8.187 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
DrótvágóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8203206030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL IP-31 állítható kombinált fogó 8-3/16 In szigetelt
€309.99 /Mértékegység