Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL DW-3/4D28MM mélykút-aljzat, 28 mm-es metrikus | AG2YDB 32NJ92

AMPCO METAL DW-3/4D28MM mélykút-aljzat, 28 mm-es metrikus

Raktáron
Tétel: AG2YDB Típus: DW-3/4D28MMKereszthivatkozás: 32NJ92
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
€326.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélykút aljzat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTermészetes
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3.375 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret28mm
Dugasz mélysége3.375 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)4.13
Hajó hossza (cm)8.57
Hajószélesség (cm)4.13
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
AMPCO METAL DW-3/4D54MM mélykút-aljzat, 54 mm-es metrikus | AG2XNK 32NK11 DW-3 / 4D54MM3.75 "54mm3.75 "€934.20
AMPCO METAL DW-3/4D55MM Mélykút foglalat 55mm Metrikus | AG2XNL 32NK12 DW-3 / 4D55MM3.75 "55mm3.75 "€928.37
AMPCO METAL DW-3/4D56MM mélykút-aljzat, 56 mm-es metrikus | AG2XNM 32NK13 DW-3 / 4D56MM3.75 "56mm3.75 "€939.42
AMPCO METAL DW-3/4D57MM mélykút foglalat, 57 mm, metrikus | AG2XNN 32NK14 DW-3 / 4D57MM3.75 "57mm3.75 "€932.18
AMPCO METAL DW-3/4D58MM mélykút-aljzat, 58 mm-es metrikus | AG2XNP 32NK15 DW-3 / 4D58MM3.75 "58mm3.75 "€1,147.39
AMPCO METAL DW-3/4D60MM mélykút foglalat 60 mm metrikus | AG2XNQ 32NK16 DW-3 / 4D60MM3.75 "60mm3.75 "€1,107.11
AMPCO METAL DW-3/4D19MM mélykút-aljzat, 19 mm-es metrikus | AG2YCT 32NJ84 DW-3 / 4D19MM3.375 "19mm3.375 "€287.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL DW-3/4D28MM mélykút-aljzat, 28 mm-es metrikus
€326.31 /Mértékegység