Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL DW-3/4D15/16 Aljzat 3/4 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelykes hatszögletű | AH3KQY 32NK20

AMPCO METAL DW-3/4D15/16 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelykes hatszögletű

Raktáron
Tétel: AH3KQY Típus: DW-3/4D15/16Kereszthivatkozás: 32NK20
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
€287.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTermészetes
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma6
Output Type6 pont
Teljes hossz3.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret15 / 16 "
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)3.49
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
AMPCO METAL DWI-3/4D35MM aljzat mélykút ütés 35mm | AH3KQZ 32NL21 DWI-3 / 4D35MMNikkel, alumínium, bronz3.375 "Metric35mm3.375 "€482.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL DW-3/4D15/16 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelykes hatszögletű
€287.05 /Mértékegység