AMETEK LAMB MUE-6319 egyenáramú motor 6-13/16 hüvelykes hosszúságú sebmező Ccwse | AE4CTP 5JJP2

AMETEK LAMB MUE-6319 egyenáramú motor 6-13/16 hüvelykes hosszúságú sebmező Ccwse

Raktáron
Tétel: AE4CTP Modell: MUE-6319Kereszthivatkozás: 5JJP2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€495.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebmotor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
KeretNem szabványos
Teljes terhelésű erősítők200
HP1-3/5
Szigetelési osztályF
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
motor típusaSebmező
FelszerelésKülönleges
Adattábla fordulat / perc2800
Teljes hossz6 13 / 16 "
ForgásCmwse
Tengely Dia.9 / 16 "
A tengely hossza1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.08
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8501314000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Armatúra volt DC (12)
    • Terepi feszültség DC (12)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMETEK LAMB MUE-6319 egyenáramú motor 6-13/16 hüvelykes hosszúságú sebmező Ccwse
€495.91 /Mértékegység