Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÁKLA TIPP M16093-2 Fúvóka 1/2 hüvelykes | AD6QDL 46Z982

AMERICAN TORCH TIP M16093-2 fúvóka 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6QDL Típus: M16093-2Kereszthivatkozás: 46Z982

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfúvóka
típus1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.87
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMérettípusPkg. Menny.Ár
AMERICAN TORCH TIP 120281 fúvóka Pac 121 (goug) - 5 db-os csomag | AD4KHB 41R688 120281---5€74.11
AMERIKAI FÁKLA TIPP 120607ATTC fúvóka Pmx900 Hypertherm 900 - 5 db-os csomag | AD4KKA 41R746 120607ATTC---5€93.51
AMERIKAI FÁKLA TIPP 220064 Fúvóka T100 Külső Powermax 1650 - 5 db-os csomag | AD4KUM 41T027 220064---5€78.72
AMERICAN TORCH TIP 220480 fúvóka Powermax 30 Hypertherm Hpr - 5 db-os csomag | AD4KXR 41T107 220480---5€49.08
AMERIKAI FÁKLA TIPP 21-37 Tweco fúvóka 3/8 hüvelykes - 2 db | AD6FYP 45G137 21-37--3 / 8 "2€31.17
AMERIKAI FÁKLA TIPP 21T-37 fúvóka kúpos 3/8 hüvelykes Tweco - 2 db | AD6FYV 45G144 21T-37--Kúpos 3/8 "2€56.60
AMERIKAI FÁKLA TIPP 22-37-SS fúvóka 3/8 hüvelykes Short Stop Tweco - 2 db-os csomag | AD6FYX 45G146 22-37-SS--Állítható 3/8 "rövid ütköző2€10.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP M16093-2 fúvóka 1/2 hüvelyk
€10.45 /csomag