Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERICAN TORCH TIP 277007 Vízcső Vízcső

Raktáron
Tétel: AD6GHY Típus: 277007Kereszthivatkozás: 45G579
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
€44.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízcső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)0.51
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Vízcső

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
AMERIKAI FÁKLA TIPP 020963 Vízcső Max 200 Hypertherm 200 | AD4KEB 41R584 020963Vízcső-
ajánlatkérés
AMERIKAI FÁKLA TIPP 020990 Vízcső Ht400/4001 zseblámpához | AD4KED 41R588 020990Vízcső-
ajánlatkérés
AMERIKAI FÁKLA TIPP 020991 Vízcső Nitrogén Hypertherm 4001 | AD4KEE 41R589 020991Vízcső nitrogén-
ajánlatkérés
AMERIKAI FÁKLA TIPP 020992 Vízcső Oxigén Hypertherm 4001 | AD4KEF 41R590 020992Vízcső oxigén-
ajánlatkérés
AMERICAN TORCH TIPP 120025 vízcső Pac 611 Hypertherm 4000-hez | AD4KGF 41R665 120025Vízcső-
ajánlatkérés
AMERICAN TORCH TIPP 220700ATTC Water Tube 130a Bevel O2 Hypertherm Hpr | AD4KYV 41T135 220700ATTCVízcső 130A ferde O2-
ajánlatkérés
AMERIKAI FÁKLA TIPP 60-0340 Vízcső Vízcső | AD6GQX 45G809 60-0340Vízcső-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 277007 Vízcső Vízcső
€44.62 /Mértékegység