Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERICAN LOCK A30KA Lakat kulcsos, 1 hüvelykes H 5 tűs alumínium | AC7VHJ 38W785

AMERICAN LOCK A30KA lakat kulcsos, 1 hüvelykes H 5 tűs alumínium

Raktáron
Tétel: AC7VHJ Modell: A30KAKereszthivatkozás: 38W785
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
€29.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem újrafeldolgozható lakat
TestszínEzüst
test anyagaAlumínium
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.5 "
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKulcsoltam egyaránt
Pinek száma5
Megnyitás kulcsszámmal32478
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaEdzett bórötvözet acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityKiváló korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8301106000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs konfigurációBilincsmagasságBilincs típusaÁr
AMERICAN LOCK A31KA Lakat kulcsos, 1-1/2 hüvelykes H 5 tűs alumínium | AC7VHL 38W787 A31KANyisd ki1.5 "Nyisd ki€35.49
AMERICAN LOCK A32KA Lakat kulcsos, 3 hüvelykes H 5 tűs alumínium | AC7VHN 38W789 A32KAkiterjedt3"kiterjedt€35.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN LOCK A30KA lakat kulcsos, 1 hüvelykes H 5 tűs alumínium
€29.12 /Mértékegység