Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Lockout Padlock Ka Red 1/4 Inch - Pack Of 3 | AF4ATF 8NDA8

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Lockout Padlock Ka Red 1/4 Inch - Pack Of 3

Raktáron
Tétel: AF4ATF Modell: A1106KAS3REDKereszthivatkozás: 8NDA8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€113.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínPiros
Testmagasság1.875 "
Testhossz1.875 "
test anyagaMegerősített laminált acél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.5 "
színekPiros
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Kulcs típusaHasonló
Záró mechanizmus5 tűs pohár henger
Keyed MesterNem
Kulcsok száma2
Pinek száma5
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaKrómozott bóracél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8301104000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Lockout Padlock Ka Red 1/4 Inch - Pack Of 3
€113.39 /Mértékegység