Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPEREK HV33714 Emelőgyűrű, 5000 lbs. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 100 ft. lbs. Nyomaték | CD6KPD

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. HV33714 emelőgyűrű, 5000 font. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 100 ft. lbs. Nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KPD Modell: HV33714

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€178.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Belső szélesség1.89 "
Terhelhetőség5000 lbs.
Anyag4140 ötvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság6.31 "
Mérési rendszercsászári
Vastagság0.75 "
Menet hossza1"
Menetméret3 / 4-10
Nyomaték100 láb font.
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8505
Hajó magassága (cm)18.57
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Kovácsolt és megmunkált, nagy szilárdságú ötvözött acél emelőgyűrű
  • Jól látható, porszórt narancssárga óvadék
  • Korrózióálló bevonattal ellátott alkatrészek – Elektromos nikkel (AMS-C-26074, 1. osztály, B osztály)
  • 200%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi széria
  • Egyéb szabványos és metrikus méretek is elérhetők
  • Válasszon méretet 550-30,000 XNUMX font között
  • 360°-ban elforgatható, 180°-ban elforgatható
  • Könnyen szétszerelhető és újra összeszerelhető ellenőrzéshez
  • Az ASME-B30.26-tal fordítható
  • 5:1 tervezési tényező
  • A szemcsavarokkal ellentétben a forgó emelőgyűrűk a csavar tengelyéhez képest 0-90 fokos szögben tartják meg teljes kapacitásukat.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességBelső szélességTerhelhetőségTeljes magasságVastagságMenet hosszaMenetméretNyomatékÁr
AMERIKAI FÚRÓPEREK HV33112 Emelőgyűrű, 550 lbs. Terhelhetőség, 1/4-20 menetméret, 5 ft. lbs. Nyomaték | CD6KNY HV331122.29 "1.25 "550 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "1 / 4-205 láb font.€141.53
AMERIKAI FÚRÓPERSELY HV33212 Emelőgyűrű, 800 lbs. Terhelhetőség, 5/16-18 menetméret, 7 ft. lbs. Nyomaték | CD6KNZ HV332122.29 "1.25 "800 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "5 / 16-187 láb font.€141.53
AMERIKAI FÚRÓPEREK HV33312 Emelőgyűrű, 1000 lbs. Terhelhetőség, 3/8-16 menetméret, 12 ft. lbs. Nyomaték | CD6KPA HV333122.29 "1.25 "1000 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "3 / 8-1612 láb font.€141.53
AMERIKAI FÚRÓPEREK HV33512 Emelőgyűrű, 2500 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 láb font. Nyomaték | CD6KPB HV335123.5 "1.89 "2500 font.6.06 "0.75 "0.75 "1 / 2-1328 láb font.€178.05
AMERIKAI FÚRÓPEREK HV33614 Emelőgyűrű, 4000 lbs. Terhelhetőség, 5/8-11 menetméret, 60 láb font. Nyomaték | CD6KPC HV336143.5 "1.89 "4000 lbs.6.31 "0.75 "1"5 / 8-1160 láb font.€178.05
AMERIKAI FÚRÓPEREK HV33102 Emelőgyűrű, 7000 lbs. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 100 ft. lbs. Nyomaték | CD6KPE HV331025.1 "2.81 "7000 lbs.8.57 "1"1.2 "3 / 4-10100 láb font.€438.46
AMERIKAI FÚRÓPEREK HV33104 Emelőgyűrű, 8000 lbs. Terhelhetőség, 7/8-9 menetméret, 160 ft. lbs. Nyomaték | CD6KPF HV331045.1 "2.81 "8000 lbs.8.32 "1"0.95 "7 / 8-9160 láb font.€438.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. HV33714 emelőgyűrű, 5000 font. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 100 ft. lbs. Nyomaték
€178.05 /Mértékegység