ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® High VIS emelőgyűrűk, standard


Szűrő
Anyag: 4140 ötvözött acél , Mozgalom: 360 fok Forgó, 180 fok Pivots , Mérési rendszer: császári
StílusModellSzélességBelső szélességTerhelhetőségTeljes magasságVastagságMenet hosszaMenetméretNyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A
HV33112
2.29 "1.25 "550 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "1 / 4-205 láb font.€141.53
A
HV33212
2.29 "1.25 "800 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "5 / 16-187 láb font.€141.53
A
HV33312
2.29 "1.25 "1000 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "3 / 8-1612 láb font.€141.53
A
HV33512
3.5 "1.89 "2500 font.6.06 "0.75 "0.75 "1 / 2-1328 láb font.€178.05
A
HV33714
3.5 "1.89 "5000 lbs.6.31 "0.75 "1"3 / 4-10100 láb font.€178.05
A
HV33614
3.5 "1.89 "4000 lbs.6.31 "0.75 "1"5 / 8-1160 láb font.€178.05
A
HV33104
5.1 "2.81 "8000 lbs.8.32 "1"0.95 "7 / 8-9160 láb font.€438.46
A
HV33105
5.1 "2.81 "10000 lbs.8.82 "1"1.45 "1-8230 láb font.€438.46
A
HV33102
5.1 "2.81 "7000 lbs.8.57 "1"1.2 "3 / 4-10100 láb font.€438.46
A
HV33402
6.75 "3.88 "15000 lbs.11.1 "1.25 "1.88 "1 1 / 4-7470 láb font.€810.49
A
HV33424
6.75 "3.88 "24000 lbs.11.85 "1.25 "2.63 "1 1 / 2-6800 láb font.€973.53
A
HV33427
6.75 "3.88 "30000 lbs.12.18 "1.25 "2.96 "2-4 1 / 21100 láb font.€1,396.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?