Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPEREK 36141 Hegesztés nélküli ötvözetgyűrű, 30000 lbs. Terhelhetőség, 6 hüvelykes belső átmérő | CD6KVE

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36141 hegesztés nélküli ötvözet gyűrű, 30000 font Terhelhetőség, 6 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: CD6KVE Típus: 36141

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€91.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztés nélküli ötvözetgyűrű
Belül Dia.6"
Terhelhetőség30000 lbs.
AnyagÖtvözött acél
Mérési rendszercsászári
Vastagság1.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.671
Hajó magassága (cm)21.27
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Anyaga: Kovácsolt nagy szilárdságú ötvözött acél
  • Tervezési tényező: A minimális maximális terhelés az üzemi terhelési határ hatszorosa.
  • Műszaki adatok: Megfelel az RR-C 271F, VI típusú szövetségi specifikációnak
  • Kivitel: fekete oxid.
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségBelül Dia.VastagságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36111 hegesztés nélküli ötvözetgyűrű, 3800 font. Terhelhetőség, 2 hüvelyk belső átmérő | CD6KVC 361113800 lbs.2"3 / 8 "€24.24
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36121 Hegesztés nélküli ötvözetgyűrű, 6100 lbs. Terhelhetőség, 3 hüvelyk belső átmérő | CD6KVD 361216100 lbs.3"5 / 8 "€37.07
AMERIKAI FÚRÓ PERSELY 36151 Hegesztés nélküli ötvözet gyűrű, 49000 lbs. Terhelhetőség, 5.25 hüvelykes belső átmérő | CD6KVF 3615149000 lbs.5.25 "1.5 "€193.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36141 hegesztés nélküli ötvözet gyűrű, 30000 font Terhelhetőség, 6 hüvelyk belső átmérő
€91.22 /Mértékegység