AMERICAN DRILL BUSHING 34060 Hoist Ring, 25000Kg Load Capacity, M64x6.0 Thread Size, 3600 Nm Torque | CF4TJL

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 34060 emelőgyűrű, 25000 kg teherbírás, M64x6.0 menetméret, 3600 Nm nyomaték

Raktáron
Tétel: CF4TJL Típus: 34060

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,551.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Belső hossza124.5 mm
Belső szélesség131.1 mm
Terhelhetőség25000Kg
AnyagÖtvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság428.6 mm
Mérési rendszerMetric
Vastagság44.5 mm
Menet hossza102 mm
MenetméretM64x6.0
Nyomaték3600 Nm
Szélesség235mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.6905
Hajó magassága (cm)45.39
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékMenet hosszaBelső hosszaSzélességBelső szélességVastagságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34212 Emelőgyűrű, 400 kg teherbírás, M8x1.25 menetméret, 9.5 Nm nyomaték | CD6KLN 34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€138.62
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34214 Emelőgyűrű, 400 kg teherbírás, M8x1.25 menetméret, 9.5 Nm nyomaték | CD6KLP 34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.93
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34312 Emelőgyűrű, 450 kg teherbírás, M10x1.5 menetméret, 16 Nm nyomaték | CD6KLQ 34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€138.62
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34314 Emelőgyűrű, 450 kg teherbírás, M10x1.5 menetméret, 16 Nm nyomaték | CD6KLR 34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.93
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34515 Emelőgyűrű, 1050 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 37 Nm nyomaték | CD6KLT 345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€166.91
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34505 emelőgyűrű, 1050 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 37 Nm nyomaték | CD6KLU 345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€156.65
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34516 Emelőgyűrű, 1050 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 37 Nm nyomaték | CD6KLV 345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€139.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 34060 emelőgyűrű, 25000 kg teherbírás, M64x6.0 menetméret, 3600 Nm nyomaték
€2,551.35 /Mértékegység