AME INTERNATIONAL 71100 pótabroncs szerszámkészlet 8 db | AC6GXX 33W466

AME INTERNATIONAL 71100 Tartalék gumiabroncs szerszámkészlet 8 db

Raktáron
Tétel: AC6GXX Típus: 71100Kereszthivatkozás: 33W466

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€223.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartalék gumiabroncs szerszámkészlet
Hossz32 "
AnyagAcél
Méret1 / 2 "
HasználtBehelyezés a pótkerék hajtókarjába

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0525
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)81.03
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8205595560
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AME INTERNATIONAL 71100 Tartalék gumiabroncs szerszámkészlet 8 db
€223.18 /Mértékegység