ALTRONIX WayPoint17AU Üvegszállal megerősített poliészter kültéri tápegység | CD2WJW 484N90

ALTRONIX WayPoint17AU üvegszál erősítésű poliészter kültéri tápegység

Raktáron
Tétel: CD2WJW Modell: WayPoint17AUKereszthivatkozás: 484N90

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€575.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKültéri tápegység
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)6.00
Ház magassága (hüvelyk)13.50
Ház szélessége (hüvelyk)11.50
befejezBefejezetlen
Magasság13.31
Hz50/60
Bemeneti feszültség115 / 230 VAC
Hossz11.31
AnyagÜvegszálerősítésű poliészter
Kimenetek száma2
Kimeneti áram24 VAC @ 7.25A vagy 28 VAC 6.25A
AlkategóriaVideorendszer-alkatrész
típusTöbbkimeneti tápegység
Feszültségkimenet24 VAC vagy 28 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.399

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX WayPoint17AU üvegszál erősítésű poliészter kültéri tápegység
€575.74 /Mértékegység